Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900012181, Wohncontainer-grau 4,03X2,50X2,80m m. Fenst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-655119
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     6851
EAN/GTIN:
     4330816962879
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Bürocontainer
Raumcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900012181, Raummodule (Modell 1) Die kostengünstigen Raummodule sind als Dauerlösung oder als Ausweichquartier einsetzbar. , Schlüsselfertig, nutzbar als Büro-, Wohn-, Schlaf- oder Sozialräume, in Werkshallen, auf Ausstellungsgeländen oder auf Baustellen , Mit anschlussfertigen Sanitärmodulen wie gesetzlich vorgeschrieben , Wärmeschutzpaket nach Energie-Einsparverordnung (EnEV), energiesparender Wärmeschutz unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 3 und § 25 der Energie-Einsparverordnung EnEV 2014 , Niedrige Betriebskosten , Innenwände aus melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten , Dachaufbau: Konstruktion wärmebrückenfrei und belüftet. Dacheindeckung als harte Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN EN 13501-5. Entwässerung durch integrierte, längslaufende Regenrinnen. Kranaufhängung durch 4 klappbare Ringösen. Decke aus Nut-Feder-Massivholz-Profilbrettern , Max. Dachlast(Schneelast): Einzelmodule 220 kg/m², Kombinationen 110 kg/m² , Max. Verkehrslast auf dem Boden: 500 kg/m² , Windlasten: 0,59 k/N/m², Windlastzone 2 , Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II , Wärmedämmung Dach: 0,236 W/(m²k) , Wärmedämmung Wand: 0,474 W/(m²k) , Wärmedämmung Boden: 0,383 W/(m²k) , Vollverzinkte Konstruktion , Zubehör optional oder per Anfrage lieferbar , Standard-Lackierung: RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben , Ausstattungen: Toiletten- und Duschräume: Zwischenwände, Duschkabinen, Tiefspülklosetts, Spülkasten, Handwaschbecken, Kippfenster, Toilettenkabine, Urinale, Schamwand , Elektroinstallation: Schalter, Steckdosen, Heizungssteckdosen, Langfeldleuchten, Deckenlampen, Kupplungsverbindungen (die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtetsein), Fabrikat: Säbu
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1400000 GRAMM
Ausführung Einzelmodul:
4 m
Maße außen:
4045x2530x2950 mm
Maße innen:
3795x2210x2500 mm
Maße Fenster:
940x1220 mm
Anzahl Außentüren:
1
Herstellerartikelnummer:
6851
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Markenname:
SÄBU
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Raummodul, Wohncontainer, holzschutzfarbe grau, holzschutzfarbe, bürocontainer säbu, 00012181, WOHNCONTAINER-GRAU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.157,42*
€ 12.418,48*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.218,51*
€ 12.479,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.418,48*
€ 14.777,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.293,94*
€ 14.629,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.172,99*
€ 14.485,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.157,42*
€ 14.467,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.