Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004907, Scheren-Rollenbahn Breite 400 2,5-6,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-652081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02651
EAN/GTIN:
     4030127101706
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004907, Scherenrollenbahn mit Stahlrollen Die Scherenrollenbahnen sind in der Länge variabel und ausziehbar. , Förderhöhe: 720–1150 mm , Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse , Streckenführung: flexibel, Kurven möglich , Stahlteile: verzinkt , Optional: Sonderbreiten, -höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen Standardausführung: , Tragrollen-Ø: 50 mm , Material: Stahl, verzinkt, wahlweise Kunststoff, blau, ohne Aufpreis , Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90000 GRAMM
Bahnbreite:
400 mm
Rollen pro Achse:
2
Stützfüße:
4
Anzahl der Achsen:
48
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
2,56,3 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
02651
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 400, 00004907, SCHEREN-ROLLENBAHN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.682,94*
€ 1.849,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.614,42*
€ 1.850,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.774,38*
€ 1.936,93*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.936,93*
€ 2.304,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,07*
€ 2.277,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.841,04*
€ 2.190,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,42*
€ 2.143,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.774,38*
€ 2.111,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03000
ab € 54,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03001
ab € 64,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
03052
ab € 102,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.