Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004905, Scheren-Rollenbahn Breite 300 3,63-9,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-652079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02649
EAN/GTIN:
     4030127101560
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004905, Scherenrollenbahn mit Stahlrollen Die Scherenrollenbahnen sind in der Länge variabel und ausziehbar. , Förderhöhe: 720–1150 mm , Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse , Streckenführung: flexibel, Kurven möglich , Stahlteile: verzinkt , Optional: Sonderbreiten, -höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen Standardausführung: , Tragrollen-Ø: 50 mm , Material: Stahl, verzinkt, wahlweise Kunststoff, blau, ohne Aufpreis , Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
123000 GRAMM
Bahnbreite:
300 mm
Rollen pro Achse:
1
Stützfüße:
6
Anzahl der Achsen:
74
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
3,639,5 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
02649
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 300, 00004905, SCHEREN-ROLLENBAHN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.101,99*
€ 2.270,99*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.083,10*
€ 2.345,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.210,79*
€ 2.381,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.381,71*
€ 2.834,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.353,94*
€ 2.801,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.269,92*
€ 2.701,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.227,17*
€ 2.650,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.210,79*
€ 2.630,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
02998
ab € 47,18*
Zubehör
GURA Intralogistik
02999
ab € 63,33*
Zubehör
GURA Intralogistik
03050
ab € 98,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.