Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000174, GFK-Auffangwanne 220/2 mit GFK Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651711
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6886
EAN/GTIN:
     4052886118528
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000174, GFK-Auffangwanne, 220/2, 220 l Bis zu 2x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebindehaben auf dieser Auffangwanne Platz. , Traglast: 800 kg Ausführung: mit GFK-Gitterrost LagermedienAltöl bekannter Herkunft: (brennbar, Flammpunkt > 55 °C) zugelassen und beständig Lagermedien Heizöl und Dieselöl: (brennbar, Flammpunkt > 55 °C) zugelassen und beständig Lagermedien Benzin, Nitro (hochentzündlich, leicht entzündlich): nicht zugelassen/nicht beständig Lagermedien Laugen bis PH 8: zugelassen und beständig Lagermedien Laugen über PH 8: nicht zugelassen/nicht beständig Lagermedien Säuren bis 10%ig Salzlösungen PH 6–8 Fixierbänder: zugelassen und beständig Lagermedien Säuren bis 20%ig Batteriesäure 37%ig: zugelassen und beständig Lagermedien Karbonsäuren über 10%ig (außer Ameisensäure): nicht zugelassen/nicht beständig, Fabrikat: Cemo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27000 GRAMM
Kapazität:
bis zu 2x200-l-Fässer
Maße LxBxH:
1280x850x290 mm
Traglast:
800 kg
Gewicht ca.:
24,0 kg
Herstellerartikelnummer:
6886
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, 00000174, GFK-AUFFANGWANNE
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,91*
€ 436,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,03*
€ 436,85*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 393,13*
€ 440,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,55*
€ 444,65*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,61*
€ 505,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,75*
€ 601,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,19*
€ 592,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,18*
€ 570,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,72*
€ 560,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,61*
€ 540,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6889
ab € 159,15*
Zubehör
CEMO
6878
ab € 136,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.