Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900069133, Scherenhubwagen, Inox HLIP 1004 Inox Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1586146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100725041000480
EAN/GTIN:
     4053569877534
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900069133, Scherengabelhubwagen Inox Plus Mit dem Edelstahl-Scherenhubwagen können Paletten aufgenommen, transportiert und auf eine korrekte Arbeitshöhe angehoben werden. Der Edelstahl-Scherenhubwagen minimiert das Risiko von Bakterienbefall. , Robuste Konstruktion: Gabelgehäuse, Deichsel, Scherenbeine undPumpenkolben aus Edelstahl , Gabelgehäuse: säurebeständig und elektrisch poliert (aus AISI 316L, es entsteht bei Kratzern keine Rostbildungen) , Hubzylinder: betriebssicher , Deichsel: ergonomisch,verstärkt , Deichselgriff: zentrale Platzierung aller Bedienungsfunktionen , Auslösehandgriff: ausEdelstahl , Gabel: geschlossen , Bereifung: Nylon , Gabellänge von 1200 mm: sichere Aufnahme von Euro-Paletten und Gitterboxen , Optimale Stabilität: durch niedrige Bauhöhe, Stützen in Nähe der Lenkräder , Heben und Transportieren: manuell , Hubgeschwindigkeit normal/schnell: 10/35 per Pumpemschlag , Senkgeschwindigkeit: ohne Last 0,093 m/s , Niedrige Wartungskosten: viele Möglichkeiten für Schmierungen , Leichte Reinigung , Einsatz: für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit hohen Ansprüchen an Hygiene und Reinigungsmöglichkeit, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1500 kg
Hubhöhe:
800 mm
Gabellänge:
1200 mm
Gabelbreite:
540 mm
Gabelzinken:
163 mm
Gewicht:
125 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.543,81*
€ 4.786,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.591,34*
€ 4.857,44*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.857,44*
€ 5.780,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.819,68*
€ 5.735,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.676,39*
€ 5.564,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.616,34*
€ 5.493,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.591,34*
€ 5.463,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.