Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068896, Klimagerät mobil AC 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1586036
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     3200012
EAN/GTIN:
     4027755051114
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobiles klimagerät eek a
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068896, Klima-Kombigerät AC Dieses mobile, leichte und transportable Klimagerät ist zum Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Lüften. Es ist schnell aufgestellt, sofort einsatzbereit und flexibel in verschiedenen Räumen nutzbar. , Geringer Energieverbrauch , Programmierbar: Zeit und Temperatur einstellbar , Automatikberieb: für Heizen und Kühlen , Abluftschlauch: ausziehbar, flexibel , Kältemittel R290: umweltfreundliches Kältmittel , Lieferung: inkl. Fensterdichtung und Abluftschlauch, Fernbedienung, Fabrikat: Wilms
Weitere Informationen:
Typ:
AC 12
Kühlleistung:
3,5 kW
Heizleistung:
3,2 kW
Energieeffizienzklasse:
A
Stromart:
230/50 V/Hz
Leistungsaufnahme Kühlen:
1345 W
Leistungsaufnahme Heizen:
1391 W
Stromaufnahme Kühlen:
6,0 A
Stromaufnahme Heizen:
6,3 A
Maße BxTxH:
440x335x715 mm
Lautstärke:
65 dB(A)
Gewicht:
26 kg
Markenname:
Wilms
Herstellerartikelnummer:
3200012
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte, mobiles klimagerät 3,5kw, KLIMAGERÄT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,96*
€ 690,82*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 587,62*
€ 694,08*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,15*
€ 767,26*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 677,04*
€ 775,75*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 678,14*
€ 782,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,82*
€ 822,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,09*
€ 806,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,15*
€ 767,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,85*
€ 744,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,96*
€ 706,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
3200022
ab € 27,75*
Zubehör
Hans Wilms
3200020
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.