| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585440 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 54707-17 EAN/GTIN: 4008244432287 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900069341, Bank-Tisch-Kombination mit Rückenlehne Mit diesen komfortablen und witterungsbeständigen Bank-Tisch-Kombinationen lassen sich z. B. Ruhezonen im Außenbereich ausstatten. Mit Rückenlehne. , Untergestell: aus langlebigem, feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung , Rundrohr: Ø 38 mm , Sitzhöhe: 433 mm , Nutzbare Sitz-Tschbreite: 1770 mm , Tiefe: 1910 bis 2101 mm Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert. , Sitzteile und Tischplatte: helle stabverleimte, imprägnierte, massive 100x36-mm-Bambusbohlen , Farbe: durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina , Nachhaltigkeit: Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Farbe: | Bambus | Sitzhöhe: | 433 mm | Tisch HxB: | 733x770 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.091,99* | € 2.348,63* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.097,33* | € 2.359,78* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.133,59* | € 2.389,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.611,50* | € 2.896,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|