| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585019 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 707503 EAN/GTIN: 4019502346543 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068148, Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075 Dieses Fahrgerüst ist ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau. , Konstruktion: robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile , Arbeitsplattform: 2,08x0,61 m, wetterfest, rutschsicher , EN 1004 , Zulässige Belastung: 200 kg/m² (2,0 kN/m²) , Mit 4 Lenkrollen: Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten , Schneller Auf- und Abbau: durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen , Sicherheitshinweis: ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, ab 9,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten , Lieferung: inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Standhöhe max. ca.: | 1,27 m | Reichhöhe max. ca.: | 3,27 m | Gerüsthöhe ca.: | 2,49 m | Rahmenteilbreite ca.: | 0,72 m | Plattform ca. LxB: | 2,08x0,61 m | Gewicht ca.: | 64,2 kg | Ausführung: | MODUL 1 | Herstellerartikelnummer: | 707503 | Herstellername: | Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG | Markenname: | Hymer | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,40* | € 790,96* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 699,70* | € 791,48* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 837,53* | € 940,28* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 874,65* | € 977,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 870,96* | € 978,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|