Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900069417, Palettenregal AR 3500x2700x1100, 821 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1584807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     46896-N
EAN/GTIN:
     4058255108114
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900069417, Komplettregal, Längseinlagerung, Regaltiefe 1100 mm Anbauregal Dieses Komplett-Palettenregal sind für leichte oder mittelschwere Palettengewichte zusammengestellt. Grundregale bestehen aus: ,2 Rahmen ,4 bzw. 6 Holmen ,8 Bodenanker Anbaumodule bestehen aus: ,1 Feld 2700 mm breit ,1 Rahmen ,4 bzw.6 Holmen ,4 Bodenanker Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals: , Außenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein, um Gänge gegen herabfallendes Lagergut zu sichern , Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene (z. B. Gitterroste, Drahtgitterauflagen, Spanplatten) versehen sein , Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2100 mm betragen , Ist der Abstand zwischen den Paletten im Doppelregal kleiner als 100 mm sind Durchschubsicherungen vorzusehen , Bei Außenständern und Durchfahrten müssen Rammschutzecken gemäß DGUV 108-007 (BGR 234) montiert werden , Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen und bei an Verkehrsflächen angrenzenden sind rückseitig Gitterrückwände gegen Herabfallen des Lagergutes vorzusehen , Betongüte: mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1 (DIN 1045-2), Betonstärke mindestens 200 mm , An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen , Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last , Ab 7500 mm Oberkante Lagergut ist die jeweilige Landesbauverordnung der einzelnen Bundesländer vom Betreiber zu beachten, genauso wie alle übrigen baurechtlichen Regelungen , Alle Lastangaben gelten nur für Innenaufstellung, Erdbebenlasten sowie Wind- und Schneelastensind nicht berücksichtigt und müssen separat angefragt werden, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
3500x2700x1100 mm
max. Tragkraft pro Palette:
821 kg
Fachlast:
2463 kg
Stellplätze inkl. Bodenlagerung:
9
Herstellerartikelnummer:
46896-N
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,59*
€ 370,12*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,77*
€ 418,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,90*
€ 437,16*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,47*
€ 494,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,62*
€ 558,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,16*
€ 520,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,07*
€ 514,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,97*
€ 502,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,73*
€ 485,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,90*
€ 441,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.