Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N06700682, Yale Elektrokettenzug CPV10-4/2/VTG NH 230V1Ph50Hz NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1576840
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06700682
EAN/GTIN:
     4053981990712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
yale elektro-kettenzug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N06700682, Elektrokettenzug CPV10-4/2/VTG NH 230V1Ph50Hz NE, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
48000 GRAMM
Tragfähigkeit:
1000 kg
Anzahl der Kettenstränge:
2
Kettenabmessungen d?x?t:
5?x?15,1 mm
Triebwerksgruppe:
1?Bm/M3 FEM/ISO
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
4 m/min
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, ELEKTROKETTENZUG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.229,65*
€ 3.438,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.240,36*
€ 3.454,63*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.438,17*
€ 4.091,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.397,17*
€ 4.042,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.284,42*
€ 3.908,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.233,37*
€ 3.847,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.229,65*
€ 3.843,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.