Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4430-05-0000-2, Bauer Lastarm Typ LA 1600-1,0, lackiert, RAL 3000 Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524236
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-05-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462039063
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4430-05-0000-2, Lastarm Typ LA 1600-1,0, lackiert, RAL 3000 Feuerrot, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
46000 GRAMM
Tragfähigkeit (02):
350
Tragfähigkeit (03):
200
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
46 kg
Länge:
1600 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
320 mm
Versand-Länge:
1600 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
320 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
780 mm
Lastaufnahme-Position (02):
1165 mm
Stapelbar:
Nein
Lastaufnahme-Position (03):
1550 mm
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Stapler, LASTARM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,14*
€ 484,83*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,26*
€ 484,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,92*
€ 499,37*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,52*
€ 519,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,83*
€ 521,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,16*
€ 617,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,00*
€ 608,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,18*
€ 578,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,47*
€ 565,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,52*
€ 540,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.