Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4430-13-0000-4, Bauer Lastarm Typ LA 25-1,0, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522469
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-13-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462039278
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4430-13-0000-4, Lastarm Typ LA 25-1,0, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
51000 GRAMM
Tragfähigkeit (02):
300
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
51 kg
Länge:
1635 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
985 mm
Versand-Länge:
1635 mm
Versand-Breite:
690 mm
Versand-Höhe:
985 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
875 mm
Lastaufnahme-Position (02):
1600 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Stapler, LASTARM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,06*
€ 549,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,92*
€ 549,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,13*
€ 565,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,37*
€ 582,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,17*
€ 584,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,14*
€ 692,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,26*
€ 677,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,95*
€ 652,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,43*
€ 639,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,37*
€ 622,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.