Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4419-11-0000-7, Bauer Fassheberoller Typ FHR 600 F, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1521452
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4419-11-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462054820
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4419-11-0000-7, Fassheberoller Typ FHR 600 F, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
241000 GRAMM
Palettenbreite:
800 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
241 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
1125 mm
Höhe:
1330 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1050 mm
Versand-Höhe:
1330 mm
Tragfähigkeit:
300
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
960 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Fassarten:
Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer | Kunststoff-L-Ringfässer | Rollreifenfässer | Stahl-Deckelfässer | Stahl-Spundfässer
Hubhöhe:
600 mm
Innenbreite:
844 mm
Maximale Anzahl Fässer 110 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 120 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 150 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 220 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 60 Liter:
1 Stück
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Betriebs, FASSHEBEROLLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.498,88*
€ 3.689,60*
€ 4,95*
ab € 3.513,81*
€ 3.689,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.506,40*
€ 3.696,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.538,80*
€ 3.713,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.428,25*
€ 3.726,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.696,11*
€ 4.398,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.660,97*
€ 4.356,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.564,68*
€ 4.241,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.521,93*
€ 4.191,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.506,40*
€ 4.172,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.