| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284151 Herst.-Nr.: 71.076.020 EAN/GTIN: 7612269048391 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063143, Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x27 E, lichtgrau, Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32000 GRAMM | Höhe: | 850 mm | lichte Höhe (B): | 750 mm | Herstellerartikelnummer: | 71.076.020 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, 00063143, SCHRANKGEHÄUSE |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,42* | € 328,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,93* | € 328,03* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,40* | € 328,53* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,71* | € 329,92* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,32* | € 338,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|