Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013583, Garderobenschrank 1Abt. 1850x320x500 mm 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1282412
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     48010-10-LL
EAN/GTIN:
     4317784392662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013583, Garderobenschrank mit Füßen Serie Evolo, lichtgrau/lichtgrau Diese Garderobenschränke bestehen auseiner langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. , Höhe: 1850 mm , Unterbau: mit Füßen , Türen: rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild, Sicherheits-Drehriegel (kann nicht überdreht werden) , Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar (bei vorgebauter Bank mit Reinigungsschlitzen) , Einbruchsicherheit: verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen , Evolo-Belüftungskonzept (EBL): für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung , Ausstattung: Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme , Kunststoff-Füße: mit serienmäßiger Höhenverstellung , Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Abteil
Abteilbreite:
300 mm
Maße BxTxH:
320x500x1850 mm
Herstellerartikelnummer:
48010-10-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, 00013583, GARDEROBENSCHRANK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,42*
€ 221,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,21*
€ 221,33*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,33*
€ 245,77*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,68*
€ 274,38*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,72*
€ 312,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,38*
€ 326,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,12*
€ 297,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.