Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062094, Elektrokettenzug CPVF 2-8 Quick Delivery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1282151
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192052434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
yale elektro-kettenzug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062094, Elektrokettenzug CPV/F Das moderne Design, die technische Innovation sowie die robuste Bauweise ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen. Der integrierte Betriebsendschalter für höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe. , Traglast: 125–5000 kg , Standard-Hubhöhe: 3000 mm , Triebwerksgruppe: FEM 1 Am/ISO M4 , Einstufung: bis Triebwerksgruppe FEM 3m/ISO M6 bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung , Hauptschütz: Standard für eine erhöhte Sicherheit , Motorengehäuse: optimiert für verbesserte Kühlung , Einschaltdauer:50 % ED bei einer Geschwindigkeit , Federdruck-Bremse: elektromagnetisch, hält die Last selbst beiStromausfall sicher , Sicherheits-Rutschkupplung: leicht einstellbar, Anordnung gewährleistet einesichere, ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse , Schutzart: IP 55, Motoren gemäß VDE0530 gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser , Standard-Betriebsspannung: Euro-Spannung 400 V,50 Hz, 3 Phasen , Erhöhte Sicherheit: durch 42 V Steuerspannung (Schütz-Steuerung) und gekapseltenSteuerschalter in IP 65 , Traghaken , Kettenführung: aus Stahl, bei Modellen CPVF 2-8 und 5-4 aus hochfestem thermoplastischem Kunststoff (POM), reibungs- und verschleißarm , Serienmäßig: im Ölbad laufendes, einsatzgehärtetes Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung – für besondere Laufruhe und hohe Lebensdauer, die Getriebe der Modelle CPV(F) 2-8, 5-4 sowie CPVF 25-8, 50-4 haben eine wartungsfreie Fettschmierung , Tragehakenaufhängung , Hubhöhe: 6 m , Mit Kettenspeicher, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20000 GRAMM
Modell:
CPVF 2-8**
Betriebsspannung:
400V, 3PH, 50HZ
Tragfähigkeit:
250 kg
Anzahl Laststränge:
1
Kettenabmessungen ØxT:
4x12,2 mm
Triebwerksgruppe FEM/ISO:
1 Am/M4
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Hubmotor:
0,37/0,09 kW
Einschaltdauer ED:
33/17 %
Gewicht Aufhängebügel*:
18 kg
Herstellerartikelnummer:
192052434
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Markenname:
Yale
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug 6m, 00062094, ELEKTROKETTENZUG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.258,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,05*
€ 1.699,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,39*
€ 1.685,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,62*
€ 1.603,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,50*
€ 1.553,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,52*
€ 1.497,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.