| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8869 Herst.-Nr.: TE-60412-50-66-TRA EAN/GTIN: 9188869000018 |
| |
|
| | |
| tesa® 60412 ist ein Universal-Packband, das aus einem zu 70% recycelten (PCR) PET-Träger und einem wasserbasierten Acrylatklebstoffsystem besteht tesa® 60412 hat einen starken und abriebfesten Träger mit hervorragenden Haftungseigenschaften. Die solide Acrylatklebmasse macht dieses Produkt zur perfekten Lösung für leichte und mittelschwere Verpackungsanwendungen (max. 30 kg). Die Materialkombination garantiert ein geräuscharmes Abrollen und eine hervorragende Bedruckbarkeit mit allen Arten von Farbsystemen. tesa® 60412 bietet nicht nur eine hervorragende Leistung, sondern ist auch eine fortschrittliche Alternative, die zur Nachhaltigkeit beiträgt: Das Trägermaterial besteht aus recyceltem Post-Consumer-PET (70 % Recyclinganteil). Dieses Packband kann zusammen mit der Verpackung in der blauen Tonne entsorgt werden, ohne den Karton-Recyclingprozess zu gefährden (zertifiziert nach INGEDE-Methode 12). Der Produktionsprozess dieses Produkts ist lösungsmittelfrei Zudem hat tesa® 60412 eine sehr gute Haftung auf Recyclingkartons. - Trägermaterial: PET
- Klebmasse: wasserbasiertes Acrylat
- Dicke: 56 µm
- Leises Abrollen
- Reißdehnung: 130 %
- Breite 50mm
- Bandlänge 66 meter
- Reißdehnung: 130 %
- Farbe: Transparent
- Trägermaterial: recyceltes Post-Consumer-PET (70 % Recyclinganteil)
- Klebmasse: wasserbasiertes Acrylat
- Markenqualität
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, KLEBEBAND, Klebebänder, 50mm, Breite, PVC |
| | |
| |