| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8586 Herst.-Nr.: WX-67049 EAN/GTIN: 9188586000018 |
| |
|
| | |
| Klebeband transparent PP-Packband mit hoher Klebkraft Hot-Melt 66 m x 48 mm Dieses PP-Klebeband mit Hot-Melt Klebeschicht ist leicht abrollbar und hat eine besonders hohe Klebkraft. Die Packbänder aus Polypropylen in Verbindung mit der Hot-Melt Beschichtung eignen sich sehr gut für Recyclingkartons. Die Klebeschicht ist lösemitelfrei. - Trägermaterial: PP / HOT-MELT (Synthetischer Kautschuk Klebstoff)
- sehr hohes Haftvermögen und Klebkraft, leicht abrollend
- zur Herstellung von festen Verbindungen ohne Verzögerung (auch auf Recyclingkartonagen)
- Ideal auch für maschinelle Verarbeitung
- geeignet für Verpackungen, Bauwesen, Holz & Möbel, Fertigungsindustrie,...
- nicht bei niedrigen Temperaturen verwenden
- Abmessung: ø 100 x 48mm, Länge: 66m
- Kerndurchmesser: 76mm
- Farbe: transparent
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 48mm 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, KLEBEBAND, Klebebänder, 50, mm, Breite, PP |
| | |
| |