| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8535 Herst.-Nr.: DM-18100180_1V50 EAN/GTIN: 9188535000014 |
| |
|
| | |
| - Grösse 700+600 x 2200 mm (BxL)
- Volumen: ca. 1000 Liter
- Ausführung mit Seitenfalte
- Material: LDPE
- Stärke: Typ 80 = 60 my
- umweltfreundlich aus Regenerat
- Farbe: transparent trüb
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Säcke nicht auf den Millimeter produziert werden können. Abweichungen von +/-15 mm sind möglich. Müllsackständer nicht enthalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllsäcke 1000l 60 my transparent, abfall-säcke transparent, abfall-säcke 60 my, SEITENFALTENMÜLLSÄCKE, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Seitenfaltensäcke |
| | |
| |