Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderschutzhüllen Kleidersäcke 65 x 100 cm transparent, 5 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-8367
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-69360
EAN/GTIN:
     8591199693606
Suchbegriffe:
Kleidersack
Kleidertasche
Kleiderschutzhüllen
kleiderschutzhüllen 1.000mm
Kleiderschutzhülle 65 x 100 cm
der ideale, praktische Schutz für Kleider und Anzüge
  • Material: LDPE
  • geeignet für Temperaturen von 0°C bis +60°C
  • Inhalt: 5 Stk.


Weitere Suchbegriffe: kleidersack, KLEIDERSCHUTZHÜLLEN, Haushalt, Schutzhüllen, Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.