| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8288 Herst.-Nr.: WBV-665-US2001-TRN EAN/GTIN: 9188288000019 |
| |
|
| | |
| Unser Packfilm ulith-star 2001 wird überall dort eingesetzt, wo es bei der Verpackung auf Alterungs- und UV-Stabilität ankommt. Unser Packfilm ulith-star ist besonders geeignet zur Verklebung recycelter Kartonagen und für qualitativ hochwertige Anwendungen. Das Klebeband besteht aus einer biaxial gereckten, transparenten Polypropylen-Folie, die einseitig mit einem wassergelösten Acrylat-Kleber beschichtet ist und leise abrollt.
Technische Daten: - Trägermaterial: Polypropylen
- Beschichtet mit wassergelösten Acrylat-Kleber
- Leise abrollend
- Folienstärke: 0,035 mm (+/- 5 %)
- Gesamtstärke: 0,065 mm (+/- 5 %)
- Reißfestigkeit: 140 N/25 mm (+/- 5 %)
- Klebkraft auf Stahl: 6,8 N/25 mm (+/- 5 %)
- Dehnung: 140 % (+/- 10 %)
- Temperaturbeständigkeit: 110 °C (kurzfristig)
- Breite 50mm
- Bandlänge 66 meter
- Kerndurchmesser 76 mm
- Farbe: transparent
Lagerempfehlung: 48 Stunden vor Verarbeitung in Raumtemperatur lagern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 1-pack packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, KLEBEBAND, ULITH, Klebebänder, Ullith, Star, 2001 |
| | |
| |