Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschnallen für Textilumreifungsband Breite 35 mm Stärke 7,0 mm, 250 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7962
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-65400019
EAN/GTIN:
     9187962000017
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern textilband
verschlussklammern
Metallschnallen für Polyester-Kraftbänder 35 mm
  • Farbe: metall
  • Breite: bis 35,00 mm
  • Drahtstärke: 7,0 mm
  • Einsatzzweck: Umreifungsband verspannen, Haspelspanner erfoderlich
  • Material: Metall verzinkt
  • Inhalt: 250 Stk.


Spanngerät separat erhältlich!
Weitere Suchbegriffe: METALLSCHNALLEN, Umreifungsbänder, Textilumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,25416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,86*
€ 104,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,78*
€ 103,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,15*
€ 100,14
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 79,21*
€ 94,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,28*
€ 87,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,54*
€ 75,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.