| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-7952 Herst.-Nr.: DM-65312120 EAN/GTIN: 9187952000010 |
| |
|
| | |
| - Umreifungsband aus Polyester
- extrem Reißfest
- Reißfestigkeit: ca. 600 kg
- passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen
- elastisch, flexibel und biegsam
- für die manuelle Umreifung und für halbautomatische und automatische Maschinen einsetzbar
- bündeln von Paletten, Kartons, Holz, sonstige Waren,...
- Breite: 16,0mm
- Lauflänge: 600 m
- Kern-Durchmesser: 76 mm
- Farbe: weiss
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 16 mm, 600 lfm, kunststoff umreifungsband, textilumreifungsband 16 mm, UMREIFUNGSBAND, Umreifungsbänder, Textilumreifung |
| | |
| |