| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-7889 Herst.-Nr.: BM-BS-30-10 EAN/GTIN: 9007730002367 |
| |
|
| | |
| Die Bioabfallbeutel werden aus Maisstärke, einem nachwachsenden Rohstoff und einem biologisch abbaubaren Polyester hergestellt. Sie sind damit kompostierbar gemäß der europäischen Norm für kompostierbare Verpackungen (EN 13432). Unsere Bio-Müllsäcke zersetzen sich in einer Kompostieranlage innerhalb von 10 bis 45 Tagen zur Gänze, sodass die Entsorgung in Verbrennungsanlagen und die damit verbundene CO²-Emmission dadurch völlig entfällt. Da die Folie des Sacks atmungsaktiv ist, wird der Inhalt mit Luft versorgt und der Verrottungsprozess des Unrats wird hinausgezögert. Diese Säcke eignen sich besonders für organischen Abfall, da durch die Atmungsaktivität die Feuchtigkeit innerhalb des Sacks verringert wird und somit die Schimmelbildung durch den Luftaustausch verzögert wird. Der Sack muss daher nicht zwingend täglich entsorgt werden. - Maße BxL in mm: 530x600mm (+/- 5% Abweichungen möglich)
- Volumen : 30 Liter
- extrem haltbar und reißfest
- atmungsaktiv
- kompostierbar (zertifiziert nach EN 13432)
- Farbe: grün-transparent
- mit Banderole
- Hersteller: Naturabiomat
- Inhalt: 10 Stk.
Produktbilder sind symbolhaft und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, kompostierbare müllbeutel 30 l, abfallbeutel kompostierbar, abfallbeutel, BIOABFALLBEUTEL, Haushalt, Müllsäcke |
| | |
| |