Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierboxen mit Deckel aus Styropor EPS, 600 x 485 x 490 mm, 75 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7420
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-50001359
EAN/GTIN:
     9187420000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
EPS-Boxen sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte
  • Material: EPS
  • Farbe: weiß
  • Wandstärke: 50 mm
  • Fassungsvermögen: 75 Liter
  • Außenmaße: 600 x 485 x 490 mm
  • Innenmaße: 500 x 385 x 390 mm
  • Inhalt: 1 Stk.

Weitere Suchbegriffe: styropor box 75l, styropor box, styropor- transportboxen, ISOLIERBOX, Isolierboxen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, EPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 25,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,34*
€ 162,2446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,18*
€ 102,5542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,94*
€ 97,5086
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 78,83*
€ 93,8077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,21*
€ 90,6899
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 71,82*
€ 85,4658
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 63,49*
€ 75,5531
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 58,98*
€ 70,1862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,76*
€ 61,5944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.