Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierboxen mit Deckel aus Styropor rEPS, 580 x 380 x 285 mm, 30,6 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7411
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-517225
EAN/GTIN:
     9187411000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Boxen aus rEPS sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte

rEPS (recyceltes expandiertes Polystyrol) besteht aus Minimum 95 Prozent recycelten EPS-/PS-Abfällen und behält die Verpackungseigenschaften des herkömmlichen EPS voll bei. Somit ist rEPS eine besonders attraktive Lösung für Unternehmen, die ihre Waren passgenau und sicher versenden möchten und gleichzeitig Wert auf Nachhaltigkeit legen.

  • Material: rEPS
  • Farbe: weiß
  • Wandstärke: 40 mm
  • Fassungsvermögen: 30,6 Liter
  • Außenmaße: 580 x 380 x 285 mm
  • Innenmaße: 500 x 300 x 205 mm
  • Inhalt: 1 Stk.

Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, ISOLIERBOX, Isolierboxen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, EPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,40002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,56667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,42002*
€ 212,31982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,81*
€ 208,0239
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 101,35002*
€ 120,60652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,55*
€ 113,7045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,83*
€ 105,7077
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 83,06004*
€ 98,84145
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 79,02*
€ 94,0338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,40002*
€ 82,58602
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
SP-517228
ab € 80,07012*
Zubehör
1-PACK
SP-517226
ab € 73,37016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.