Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierboxen mit Deckel aus Styropor EPS, 480 x 415 x 350 mm, 35 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7407
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-50001915
EAN/GTIN:
     9187407000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
EPS-Boxen sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte
  • Material: EPS
  • Farbe: weiß
  • Wandstärke: 40 mm
  • Fassungsvermögen: 35 Liter
  • Außenmaße: 480 x 415 x 350 mm
  • Innenmaße: 400 x 335 x 265 mm
  • Inhalt: 1 Stk.

Weitere Suchbegriffe: styropor box 35l, styropor box, styropor- transportboxen, ISOLIERBOX, Isolierboxen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, EPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,81002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 15,60334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,00001*
€ 145,18001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,66001*
€ 142,39541
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 70,57002*
€ 83,97832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,36*
€ 82,5384
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 66,86001*
€ 79,56341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,17*
€ 76,3623
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 60,46002*
€ 71,94742
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 57,17001*
€ 68,03231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,47*
€ 66,0093
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 52,66002*
€ 62,66542
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,81002*
€ 55,70392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.