Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolienbeutel mit Adhäsionsverschluss 400 x 600 mm, 80my, 160 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6573
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-11444060
EAN/GTIN:
     9186573000010
Suchbegriffe:
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
luftpolsterbeutel 400x600mm
Adhäsionsbeutel aus Luftpolsterfolie 400 x 600 mm, 3-lagig, 200 Stk.
Praktischer Adhäsionsbeutel aus Luftpolsterfolie in 3-lagiger Ausführung mit Adhäsionsverschluss
  • 3-lagige Ausführung
  • Maße: (L) 600 x (B) 400 mm
  • Stärke: 80 my
  • transparent
  • 10 mm Noppe
  • mit Klappe und Adhäsionsverschluss
  • Inhalt: 160 Stk.
Eigenschaften
  • Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
  • Umhüllt und schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
Weitere Suchbegriffe: luftpolster beutel, luftpolsterbeutel 80 µm, ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL, Luftpolsterfolienbeutel, Luftpolsterfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 0,40744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,25*
€ 108,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,85*
€ 106,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,86*
€ 92,65
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 77,76*
€ 92,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,94*
€ 90,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,19*
€ 77,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.