Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ecoMLR Papierpolstertaschen 206 x 235mm (A) | 181 x 225 mm (I) braun, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
ecoMLR Papierpolstertaschen 206 x 235mm (A) | 181 x 225 mm (I) braun, 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     2607D-6402
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PR-P1-BRAUN
EAN/GTIN:
     4061843850715
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Der neue ecoMLR.
Versandtasche einer neuen Zeit. Stoßsicher. Voll recyclebar.

Beschützt eure Waren. Und den Planeten.
Wir präsentieren die dringend gesuchte Alternative zur herkömmlichen Einweg-Luftpolstertasche mit Polyethylenfolie. Nachhaltig, sicher, wirtschaftlich. Erhältlich in vielen Formaten und damit perfekt geeignet für den zeitgemäßen Versand einer großen Vielfalt von Artikeln.

Verbraucher fordern nachhaltige Verpackungen
Niemand mag Plastikmüll. Gerade Verbraucher bestehen zunehmend auf nachhaltige, recyclingfähige Verpackungen. Deswegen hat Paragon in Zusammenarbeit mit Henkel eine revolutionäre Versandtasche entwickelt, die genau diese Anforderung erfüllt.
Eine umweltfreundliche Alternative, die die herkömmliche Luftpolstertasche ziemlich alt aussehen lässt – und außerdem durch enorme Wirtschaftlichkeit und optimierte Versandeigenschaften überzeugt.

Besser geht’s nicht: Der ecoMLR ist nachhaltig und wirtschaftlich zugleich
Der ecoMLR (sprich: ecomailer) ist eine Verpackung auf Papierbasis. Er enthält ein Polstermaterial, das sich während des Recyclingprozesses leicht von der Verpackung trennen lässt. Der ecoMLR hat die Eigenschaften einer herkömmlichen gepolsterten Versandtasche – aber mit zukunftsweisenden Verbesserungen:

- weniger Gewicht
- bessere Stoßfestigkeit
- maximale Ressourcenschonung

Dank der EPIX®-Technologie von Henkel, die bei der Produktion zum Einsatz kommt, kann der ecoMLR einfach entsorgt werden. Somit ist es möglich, mehr als 90 % des Zellstoffs zurückzugewinnen.
Die Herstellung des innovativen ecoMLRs erfolgt in einem effizienten Produktionsverfahren, mit dem sehr hohe Auflagen in kürzester Zeit produziert werden. Und für eure individuellen Anforderungen hat unsere Produktentwicklung immer ein offenes Ohr!

  • Robust, stoß- und wasserfest mit sicherem Haftklebeverschluss
  • Auf Papierbasis und vollständig recycelbar - mit Zertifikat!
  • Hergestellt aus mindestens 75 % Altpapier mit FSC Zertifizierung
  • Dank der EPIX®-Technologie können mehr als 90% des Zellstoffs zurückgewonnen werden
  • Weniger Abfall im Vergleich zu Kartonversand
  • Stabilität und sicherer Produktschutz ohne Luftpolsterfolie
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 206x235mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 181x225mm
  • Material: Kraftpapier 70 gr/m2
  • Farbe: braun
  • Ausführung: 1- farbig schwarz bedruckt
  • Verschluss: 50mm Verschlussklappe mit Selbstklebeverschluss
  • Gewicht: 18,2g
  • Inhalt: 100 Stk.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,64*
€ 47,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,88*
€ 46,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,95*
€ 38,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,56*
€ 35,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,32*
€ 30,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
PR-P0-BRAUN
ab € 20,29*
Zubehör
1-PACK
PR-P4-BRAUN
ab € 21,68*
Zubehör
1-PACK
PR-P3-BRAUN
ab € 19,69*
Zubehör
1-PACK
PR-P5-BRAUN
ab € 23,05*
Zubehör
1-PACK
PR-P6-BRAUN
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.