Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertaschen 175x165mm Gr. CD FSC braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6315
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-6315
EAN/GTIN:
     4061843847272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
  • Qualitativ besonders hochwertige Luftpolsterversandtaschen aus unbeschichtetem Papier
  • FSC®-zertifiziert
  • Mit Selbstklebeverschluss - ermöglicht schnelles und rationelles Verpacken
  • A-Qualität vom Hersteller der bekannten AROFOL Luftpolstertaschen
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 200x175 + 50 mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 180x165mm
  • Material: Kraftpapier, braun, 75g/m²
  • Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe


Bilder sind symbolhaft.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-6316
ab € 10,13*
Zubehör
1-PACK
VN-6317
ab € 12,17*
Zubehör
1-PACK
VN-6314
ab € 7,11*
Zubehör
1-PACK
VN-6310
ab € 10,25*
Zubehör
1-PACK
VN-6313
ab € 12,19*
Zubehör
1-PACK
VN-6319
ab € 15,18*
Zubehör
1-PACK
VN-6320
ab € 15,25*
Zubehör
1-PACK
VN-6321
ab € 17,35*
Zubehör
1-PACK
VN-6331
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.