Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIONATURE Tortenunterlagen 'RECY' aus Pappe Ø32 cm, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5818
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-71632
EAN/GTIN:
     8591199716329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tortenscheibe
Tortenunterlage
BIONATURE 'Recy' Tortenunterlagen werden aus nachwachsenden Rohstoffen ohne jegliche Art von Folienbeschichtungen hergestellt. Somit tragen BIONATURE Tortenunterlagen dazu bei, die Umweltziele der EU zu erreichen: Mehr Recycling, weniger Müll!
BIONATURE 'Recy' Tortenunterlagen aus Recycling-Papier sind nur für trockene und nicht fettende Lebensmitel geeignet.

  • Einweg-Tortenunterlagen aus Recycling Pappe
  • Größe: rund Ø 32 cm
  • Farbe: weiß
  • Material: Recycling Papier
  • Nur für trockene und nicht fettende Lebensmittel geeignet
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Hygienepack: zu je 100 Stk. Unterverpackt
  • Inhalt: 100 Stk.


Weitere Suchbegriffe: TORTENUNTERLAGEN, BIONATURE, Gastrobedarf, Bäckerei-Konditorei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1927* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,46*
€ 35,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.