| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5633 Herst.-Nr.: DM-12643844 EAN/GTIN: 9185633000014 |
| |
|
| | |
| Unsere stabilen Versandtaschen aus recyceltem Papier ist ersetzen herkömmliche Kunststofftaschen. Dank des Haftklebeverschlusses lässt sich die Ware schnell und einfach verpacken. Das rote Rippatage mit Perforation ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Öffnung der Tasche. Durch die zwei getrennten Klebestreifen ist ein sicherer Hin- und Rückversand bzw. eine Mehrfachverwendung der Versandtasche möglich. - Größe: 380x440 + 50/50 mm
- Verschlussart: doppelter Haftklebeverschluss
- Einsatzzweck: Versand Waren
- Material: Papier
- Stärke: 90 g/m²
- Farbe: braun
- Inhalt: 400 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, polster versandtasche, polster versandtasche braun, PAPIERVERSANDTASCHEN, Versandtaschen, Versandtaschen Standard |
| | |
| |