Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbecher Pfandbecher rauch-grau transparent PP Eichstrich 0,5 l Ø 9,5 cm, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5517
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-PP750
EAN/GTIN:
     4031222147033
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
mehrwegbecher grau

Wiederverwendbare und robuste Qualitätsbecher

  • unterliegen nicht dem Verbot von Einweggeschirr
  • sind stabil, unzerbrechlich und dennoch sehr leicht
  • sind für bis zu 50 Betriebszyklen in der Industriespülmaschine zertifiziert
  • gelten nicht als Einweggeschirr und fallen daher nicht unter das Verpackungsgesetz (Lizenzierungsgebot)
  • Inhalt: 0,5L
  • Höhe: ca. 14,4 cm
  • Durchmesser: ca 9,5 cm
  • Gewicht: ca 13,5 g
  • Material: Polypropylen PP
  • Max. 100°C
  • CE zertifiziert
  • Farbe: transparent rauch-grau
  • Hygienepack: zu je 25 Stk.
  • Inhalt: 25 Stk.

Weitere Suchbegriffe: emaille becher, MEHRWEGBECHER, Gastrobedarf, Mehrwegverpackungen, Mehrweggläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-PP754
ab € 4,68*
Zubehör
1-PACK
WX-PP755
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.