Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Toilettenpapier
>
Toilettenpapierspender
>
Artikel
Toilettenpapier-Spender für Jumborollen bis 32 cm Ø absperrbar silber Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5440
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
PLO-AG-611
EAN/GTIN:
4250678206372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender jumbo
Jumbo Toilettenpapier-Spender für Rollen bis 32 cm Ø, Edelstahl
Bestens geeignet für Tankstellen, Werkstätten, Gastronomie und jegliche Badezimmer- und WC-Vorrichtungen.
Eigenschaften:
Toilettenpapier-Spender mit Metallzähnen
Absperrbar
Hygienisch und sicher
Müheloser Austausch der Papierrolle
Sehr robust
Kompaktes Design: die perfekte Lösung für kleinere Waschräume mit hohen Kapazitätsanforderungen
Daten
geeignet für: Papierrollen bis 32 cm Ø
Abmessungen: ca. 340 x 330 x 120 mm
Material: Edelstahlgehäuse
Gewicht ohne Verpackung: ca. 1,40 kg
Farbe: silber
Inkl. Montagezubehör und Schlüssel
Papierrolle nicht im Lieferumfang enthalten
... >
Lager 2607
>
Hygiene
>
Toilettenpapier
... >
Haushalt
>
Putzen und Reinigen
>
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe:
toilettenpapier spender
,
TOILETTENPAPIERSPENDER
,
Hygiene
,
Toilettenpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen