Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatenbecher Kaffeebecher 80mm Ø 'Coffee Mountain' 250 ml 75 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4839
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PPE-P24-3700
EAN/GTIN:
     9184839000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Automatenbecher Kaffeebecher "Coffee Mountain", Pappe beschichtet, 250 ml

Hochwertiger Automatenbecher aus Papier geeignet für alle Becherwerke mit 80 mm Durchmesser. Ein Muß für alle hochwertigen Automatenstellplätze.
Natürlich können Sie unsere Automatenbechervielfalt auch außerhalb des Einsatzes in Vendingautomaten ganz normal für den Ausschank heißer Getränke nutzen!

  • Hochwertiger Heißgetränkebecher mit neuem Motiv "Coffee Mountain"
  • Empfohlener Temperaturbereich: -20ºC bis +90ºC
  • Ideal für Coffee To Go, Cappuccino To Go, Latte Macchiato, Tee, Heiße Schokolade und andere alkoholfreie Getränke
  • Garantiert Lebensmittelecht
  • Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
  • Geeignet für Getränke bis maximal 90° C und maximal 5 % Alkoholgehalt
  • Optisch ansprechend
  • Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
  • Volumen: 250 ml
  • Abmessungen: Höhe: 108mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 80mm
  • Passende Domdeckel seperat erhältlich
  • Hygienepack: zu je 75 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 75 Stk.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,0672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.