| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4722 Herst.-Nr.: MAC-066-050-EQ-TRN EAN/GTIN: 9184722000010 |
| | |
|
| | |
| Packband Klebeband 4035 EQ - Extra High Quality - unser bestes PP-Klebeband - ideale Alternative zu PVC-BandLeise abrollendes Verpackungsklebeband auf Basis einer Polypropylenfolie, beschichtet mit einem alters- und lichtbeständigem Acrylatklebestoff. Dieses Verpackungsklebeband bietet höchste Klebekraft und ist ideal für schwere Pakete. Sowohl die Klebekraft als auch die Zug- und Reißfestigkeit ist mit PVC Bändern vergleichbar. Der große Vorteil im Vergleich zu PVC Bändern ist die deutlich bessere Umweltverträglichkeit, gilt doch PVC umwelttechnisch als bedenklich. - Anwendung:
- für schwere Pakete
- manueller oder maschineller Verschluss möglich
- Produkteigenschaften:
- für geräuschlose Verarbeitung (NO NOISE)
- hervorragende Klebekraft (mit PVC Bändern vergleichar!)
- hohe Zug- & Reißfestigkeit (mit PVC Bändern vergleichar!)
- sehr gute Anfaßhaftung
- sehr hohe Alters- und Lichtbeständigkeit
- 100% Lösungsmittelfrei
- Technische Daten:
- Trägermaterial: Polypropylen (BOPP)
- Handelsbezeichnung: 4035 EQ
- Herstellerbezeichnung: 4035 EQ
- Foliendicke: 35my
- Gesamtdicke: 65my
- Dehnung längs (Bruchdehnung): 150% (+/- 10%)
- Zugfestigkeit: 5,6 kg/cm (+/- 10%)
- Klebekraft/Stahl: 270 gr/cm (+/- 10%)
- Breite 50mm
- Bandlänge 66 meter
- Kerndurchmesser 76 mm
- Farbe: transparent
Lagerempfehlung: 48 Stunden vor Verarbeitung in Raumtemperatur lagern. Hinweis: EU-Produkt hergestellt mit modernster Technik und einem hohen Maß an Umweltverträglichkeit. Bei Preisvergleichen beachten Sie bitte, dass diese hier angebotenen Qualitätsklebebänder nicht mit NO-NAME PRODUKTEN aus osteuropäischer oder asiatischer Fertigung vergleichbar sind. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 1-pack packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, KLEBEBAND, Klebebänder, 4035, EQ |
| | |
| |