| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4711 Herst.-Nr.: SP-509738 EAN/GTIN: 9184711000014 |
| |
|
| | |
| Die Isolierboxen sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte. - Material: Neopor-EPS
- Farbe: grau
- Wandstärke: 30 mm
- Fassungsvermögen: 4,7 Liter
- Außenmaße: 330 x 200 x 185 mm
- Innenmaße: 270 x 140 x 125 mm
- Inhalt: 1 Stk.
Neopor® zeichnet sich durch ein hervorragendes Wärme- und Kältedämmvermögen, durch hohe Druckfestigkeit, Stoßdämpfung, geringes Gewicht und seine Feuchtigkeitsunempfindlichkeit aus. Darüber hinaus besitzt es Infrarotabsorber und -reflektoren. Sie setzen im Vergleich zu herkömmlichen Dämmstoffen die Wärmeleitfähigkeit herab und verleihen dem Material seine silbergraue Farbe. Neopor® ist das silbergraue Pendant zum weißen Styropor®-Schaumstoff und hat eine um 10% bessere Isolationseigenschaft. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: styropor box, ISOLIERBOX, Isolierboxen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, NEOPOR® |
| | |
| |