Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe Versandtaschen 246x357mm bis 50mm Höhe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden für B4 braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4502
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4502
EAN/GTIN:
     9184502000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • geeignet zum Versand von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Kalendern Urkunden, DVD, CD-Rom, Fotos, Warensendungen usw.
  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhe bis ca. 50 mm (Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe)
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 261x373x52mm
  • Material: 1.20E KLS
  • Passend für: B4
  • Gewicht ca. 90 gr.


Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun b4, karton tasche, kartonversandtasche b4, Wellpappe, Versandtaschen, Wellpappetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,47*
€ 69,5793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,47*
€ 58,8693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,25*
€ 57,4175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,92*
€ 55,8348
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 45,65*
€ 54,3235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,95*
€ 49,9205
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-4170
ab € 24,28*
Zubehör
1-PACK
VN-4526
ab € 20,33*
Zubehör
1-PACK
VN-4532
ab € 4,57*
Zubehör
1-PACK
VN-4525
ab € 22,25*
Zubehör
1-PACK
VN-4521
ab € 25,33*
Zubehör
1-PACK
VN-4509
ab € 27,31*
Zubehör
1-PACK
VN-4507
ab € 32,46*
Zubehör
1-PACK
VN-4493
ab € 39,54*
Zubehör
1-PACK
VN-4484
ab € 51,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.