Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenbeutel 100+50x300 mm mit Siegelnaht transparent OPP 30my 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-367
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SFB-10030030-100
EAN/GTIN:
     9180367000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
1-pack faltenbeutel
faltenbeutel
Die Seitenfaltenbeutel verfügen über spezielle Siegelnähte (nicht geklebt), welche auch fein gemahlenen Gewürzen, Tee, Pulver etc. standhalten.
  • Grösse 100 + 50 x 300 mm
  • Ausführung mit Seitenfalte und Siegelnaht
  • Farbe: hochtransparent
  • unbedruckt
  • Qualität: 30my
  • Material: OPP
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: SEITENFALTENBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, m., Siegelnaht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.