Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PACK BubbleStar+ Luftpolsterfolie großnoppig 100cm x 25m, EXTRA GROSSE NOPPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-359
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     LUPO-GRNP-100-025
EAN/GTIN:
     9180359000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
1-PACK BubbleStar+ Luftpolsterfolie 100cm x 25m - grossnoppig
Diese großnoppige Luftpolsterfolie eignet sich hervorragend zum schnellen und preisgünstigen Polstern und Ausstopfen von großen Hohlräumen
  • Polyethylen Folie
  • Material: 100% LDPE
  • hergestellt aus 100% Neugranulat ohne Zusatz von Regeneraten
  • 2-lagige Ausführung
  • auf Rolle mit einer Länge von 25 meter
  • transparent
  • Noppenhöhe 10mm, Noppendurchmesser ca. 32mm
  • Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
  • Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
  • Heißsiegelfähig, ermöglicht die Herstellung von Beutel und Hüllen
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, LUFTPOLSTERFOLIE, 1-PACK, Grossnoppige, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
AVZ-3LAGIG-120X050
ab € 26,79*
Sonstiges
VEPATIM
ABR-PB104-050X100
ab € 13,36*
Sonstiges
VEPATIM
VP-DO-202
ab € 6,91*
Sonstiges
VEPATIM
KA_280_180_140_T21C
ab € 0,29*
Sonstiges
VEPATIM
KA_430X335X270_32BC
ab € 1,43*
Sonstiges
VEPATIM
KA_580_580_580_32BC
ab € 67,50*
Sonstiges
FLO-PAK
FL-500S_GREEN
ab € 18,21*
Sonstiges
VEPATIM
PLA-03-02-12414
ab € 2,92*
Sonstiges
VEPATIM
WX-72433
ab € 19,19*
Sonstiges
VEPATIM
STR002
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.