Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 120cm x 50m, 2-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2527
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     ABR-PB104-120X050
EAN/GTIN:
     9182527000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 120cm x 50m, 2-lagig
Klassische Luftpolsterfolie in 2-lagiger Ausführung
  • Polyethylen Folie
  • Material: 100% LDPE
  • hergestellt aus 100% Neugranulat ohne Zusatz von Regeneraten
  • 2-lagige Ausführung
  • auf Rolle mit einer Länge vonn 50 meter
  • transparent
  • Noppenhöhe 3-4mm, Noppendurchmesser ca. 10mm
  • Stärke: ca. 50 my
  • Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
  • Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
  • Heißsiegelfähig, ermöglicht die Herstellung von Beutel und Hüllen
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 120 cm x 50 lfm, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 50m, LUFTPOLSTERFOLIE, 2-schichtige, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.