| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2057 Herst.-Nr.: PAP-88515 EAN/GTIN: 4002911885154 |
| | |
|
| | |
| Heißgetränke aller Art "ToGo" und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein. Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare PLA-Beschichtung. Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke - Füllinhalt: 0,25 l
- Durchmesser: 8 cm, Höhe: 10,8 cm
- Dekor: "Pure Joy"
- Maximal einsetzbar bis 90 °C
- Produktzertifizierung: FSC®-zertifiziert
- Unterverpackung: 50 Stk.
- Inhalt: 50 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, pappbecher 50 stück 250 ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, HEIß, KALTGETRÄNKEGEBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Pappbecher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,13* | € 8,98* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 6,23* | € 9,04* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,27* | € 9,54* | | | | Lager 2607 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,19* | € 11,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1238* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|