Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel aus Wellpappe 125x125mm, 2-wellig, Länge 1400mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1976
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     BAY-WP-240-140
EAN/GTIN:
     9181976000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzprofil aus 2welliger Wellpappe mit 120mm Schenkellänge
  • Verstärken Sie Ihre Pakete und Paletten
  • Schützen Sie Kanten vor Stöße und Kratzer beim Versand, Transport und bei der Lagerung
  • Starke und extrabreite Qualität!

  • Weitere Vorteile:
    • Beliebig Kürzbar und zuschneidbar
    • Platzsparend bei der Lagerung (die Profile werden flach geliefert und erst bei Bedarf gefaltet)

  • Abmessungen:
    • Länge: 1400mm
    • Schenkellänge: 125x125mm (+/- 5%)
    • Dicke: 4-5mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzprofil, kantenschutz karton, eckenschoner, KANTENSCHUTZWINKEL, Material, Wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.