Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbecher Pfandbecher transparent PP Eichstrich 0,2 l Ø 6,8 cm, 40 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1773
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-20020
EAN/GTIN:
     8591199200200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
emaille becher
Mehrweg Pfandbecher

Wiederverwendbare Qualitätsbecher

  • unterliegen nicht dem Verbot von Einweggeschirr
  • sind stabil, unzerbrechlich und dennoch sehr leicht
  • sind für bis zu 50 Betriebszyklen in der Industriespülmaschine zertifiziert
  • gelten nicht als Einweggeschirr und fallen daher nicht unter das Verpackungsgesetz (Lizenzierungsgebot)
  • mit Eichstrich bei 0,2 l
  • Höhe: 9,8 cm
  • Durchmesser: 6,8 cm
  • Durchmesser Boden: 5,3 cm
  • Gewicht: 9,6 g
  • Material: Polypropylen PP
  • Farbe: transparent-milchig
  • Hygienepack: zu je 40 Stk.
  • Inhalt: 40 Stk.
Weitere Suchbegriffe: TRINKBECHER, Gastrobedarf, Mehrwegverpackungen, Mehrweggläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,10675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.