Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biertischdecke Stoffprägung 0,80 x 100 m, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1126
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-85910001
EAN/GTIN:
     9181126000011
Suchbegriffe:
Biertischdecke
Diese edle Biertischdecke hat eine vollflächige "Rautenprägung". Diese Rautenprägung verleiht der Biertischdecke eine edle und stoffähnliche Optik.
Folien-Tischdecken haben den großen Vorteil, dass Sie gegenüber Papiertischdecken deutlich stabiler sind. Außerdem sind unsere Biertischdecken wasserbeständig und abwischbar. Daher sind sie natürlich, falls gewünscht, auch mehrfach verwendbar.

  • Farbe: weiss
  • Länge: 100,00 m
  • Breite: 0,80 m
  • Einsatzzweck: Biertischdecke
  • Passt genau auf Biertisch
  • UV: ca. 3 Monate
  • Material: LDPE
  • feuchtigkeitsbeständig (ja, auch bierbeständig)
  • abwaschbar
  • aus sehr stabiler PE-Folie
  • mehrfach verwendbar
  • umweltfreundliche PE-Folie

Geeignet für: Firmenfeste, Vereinsfeste, Gartenfeste, Events/Catering, Dekofolie,...

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: BIERTISCHDECKE, Gastrobedarf, Gedeckter, Tisch, Tischdecken, |, Tischtücher, Biertischdecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
ABR-PB104-030X100
ab € 9,13*
Sonstiges
1-PACK
ABR-PB104-050X100
ab € 13,28*
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-909-NN-50-BRN
ab € 3,91002*
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-909-NN-50-TRN
ab € 3,91002*
Sonstiges
1-PACK
VN-5503
ab € 36,13*
Sonstiges
1-PACK
KA_150_150_100_T21C
ab € 0,17*
Sonstiges
1-PACK
KA_280_180_140_T21C
ab € 0,27*
Sonstiges
1-PACK
PAPIER_13_001
ab € 2,41*
Sonstiges
1-PACK
KA_650X305X325_32BC
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.