Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schaumstoff verhautet Classic, 6 Platten á 500 x 1000 x 30 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-860077
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     860077
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Antidröhn-Platte
Antidröhnplatte
Antidröhnungsplatte
Antidröhungs-Platte

PU-Schaumstoff verhautet Classic, 6 Platten á 500 x 1000 x 30 mm

PU-Schaumstoff verhautet Classic ist ein offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff (Polyether), oberflächenverhautet mit einer luftundurchlässigen, mechanisch widerstandsfähigen, schwarzen Polyurethanfolie. Selbstklebende Ausrüstung mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis

Anwendung:Luftschalldämpfung (Schallabsorption)

Einsatzbereiche:Schallschutzkabinen, Fahrzeugkabinen, Maschinenbau usw.

Verarbeitung:

  • Untergrund säubern von Staub, Fett, Öl und Wasser. Satte, vollflächige Verklebung sicherstellen. Die Haftfestigkeit bei Kaltverklebung ist entscheidend von der Anpresskraft abhängig. Die Teile sind deshalb sorgfältig vollflächig fest anzudrücken, geeignet hierzu z.B. ist eine Andruckwalze
  • Verarbeitungstemperatur: 18 - 25 °C

Besonderheiten:Oberfläche weitgehend beständig gegen Eindringen und Anlösen von/durch Öl, Benzin, Diesel, Wasser

Lagerung:Trocken bei einer Temperatur von 18 - 35 °C, Lagerzeit: 6 Monate

Weitere Suchbegriffe: Entdröhn-Platte, Entdröhnplatte, Entdröhnungs-Platte, Entdröhnungsplatte, Glasfasersteppmatte, Luftschalldämmung, Schall-Dämmschaumplatte, Schallschluckplatte, schallschluckplatte, Polyurthanschaum|offenzellig|verhautet|Schalldämmung|Lärmdämmung|Schallisolierung|Lärmisolierung|Akustikisolierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,94*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 6 Stück (ab € 19,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 150,87*
€ 179,54
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 148,42*
€ 176,62
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 144,51*
€ 171,97
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 139,09*
€ 165,52
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 119,94*
€ 142,73
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
860074
ab € 99,53*
Ähnlich
Steinbach
860076
ab € 44,67*
Ähnlich
Steinbach
860079
ab € 59,99*
Ähnlich
Steinbach
860075
ab € 65,09*
Ähnlich
Steinbach
860078
ab € 70,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.