Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonplatte transparent, 600 x 450 x 2 mm, 40° ± 5° Shore A, Reißdehnung 600 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-707010
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     707010
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Silikon-Platte
Silikonplatte
silikonplatten 40sh
silikon platte

Silikonplatte transparent, 600 x 45 x 2 mm, 40° ± 5° Shore A, Reißdehnung 600 %

Anwendungsbereiche:Folie, Mineralwerkstoffe und andere Materialien

Produktbeschreibung und Vorteile:

  • Konstante Qualität durch QS-Management
  • Ausgezeichnete Elastizität
  • Langfristige Flexibilität
  • Hohe Temperaturbeständigkeit

Weitere Informationen:
Härte:
40° ± 5° Shore A
Reißdehnung:
600 %
Elastizität:
30 %
Temperaturbeständigkeit:
200 °C
Toleranz der Materialstärke:
± 0,40 mm
Reißfestigkeit:
6,5 N/mm²
Spez. Gewicht/Dichte:
1,13 ± 0,02 g/cm³
Weitere Suchbegriffe: steinbach silikonplatte, Walkmatte|Gummimatte|Gummimembrane|Tiefziehmembrane|Silikonplatte|Membrane für Vakuumpresse|Vakuum-Membran|Silikonmembrane|Silikonmatte|Elastomerplatte|Gummiplatte|Gummimatte|Gummi|Dichtplatte|Silikon| Silikonkautschuk| Silikonkautschukmatte| Silikonkautschukplatte| Silikonkautschukbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
707016
ab € 317,31*
Ähnlich
Steinbach
707017
ab € 420,75*
Ähnlich
Steinbach
707018
ab € 440,21*
Ähnlich
Steinbach
707037
ab € 758,02*
Ähnlich
Steinbach
707036
ab € 799,68*
Ähnlich
Steinbach
707019
ab € 851,12*
Ähnlich
Steinbach
707009
ab € 20,13*
Ähnlich
Steinbach
707011
ab € 54,96*
Ähnlich
Steinbach
707012
ab € 62,17*
Ähnlich
Steinbach
707013
ab € 96,66*
Ähnlich
Steinbach
707014
ab € 105,17*
Ähnlich
Steinbach
707015
ab € 112,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.