Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindedraht / Blumendraht geglüht Rolle, Ø 0,65 mm x 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-391-601-27
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     601-27
EAN/GTIN:
     9005791005075
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

Bindedraht / Blumendraht geglüht

Rolle, Ø 0,65 mm x 100 g

Artikeldetails:

  • Bindedraht auf Holzwickel
  • Farbton: dunkelgrau geglüht
  • Für Hobby und Modellbau und Basteln
  • Durchmesser: 0,65 mm
  • Gewicht: 100 g
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,38*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,38*
    € 1,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.