Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindedraht braun Rolle, Ø 0,35 mm x 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-391-601-20
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     601-20
EAN/GTIN:
     9005791005013
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

Bindedraht braun

Rolle, Ø 0,35 mm x 100 m

Artikeldetails:

  • dünner Bindedraht auf Spule
  • Farbton: dunkelbraun
  • für Hobby und Modellbau
  • Durchmesser: 0,35 mm
  • Länge: ca. 100 m
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,82*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.