Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferrundrohr ø außen 3,0 mm, innen 2,1 mm halbhart, Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-773903
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     773903
EAN/GTIN:
     4250841424794
Suchbegriffe:
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Kupferrohr

Kupferrundrohr ø außen 3,0 mm, innen 2,1 mm

halbhart, Länge 100 cm

Produktinformation

Verschiedene halbharte Kupferrundrohre in 100 cm Länge.

Artikeldetails:

  • Material: Kupfer
  • Länge: 1000 mm
  • halbhart
  • gut formbar
  • Weitere Suchbegriffe: Rohr Kupfer, kupferrohr 4mmx1000mm, cu-rohr
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,13*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.